{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302720 6 | |
Broj proizvođača | 406.05.06.50 |