ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držač alata s MK drškom s klinom, oblik AD, SK 40 kratko, MK unutarnji: 1

Artikl br.: 301160 1

Odaberite varijacije i količinu artikla

MK unutarnji Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 12000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus, unutarnji 1
Prihvat SK 40 kratko
Norma prihvata DIN 69871; ISO 7388-1
Oblik AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 12000 min-1
Točnost rotacije ≤ 8 µm
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Vrsta proizvoda Prihvatni adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301160 1
Broj proizvođača 301160 1

Opis

Izvedba:

  • Iznutra i izvana brušeno.
  • S Balluffchip provrtom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308810308830.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu