• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Povlačni vijak zabrtvljen 40

Artikl br.: 308635 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
  • norma steznog vijka: ISO 7388-3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 40
Svojstvo provrta s provrtom
norma steznog vijka ISO 7388-3
⌀ vijenca D 22 mm
⌀ glave d1 18,95 mm
Ukupna duljina 47,5 mm
L1 19,25 mm
Navoj M M16
maksimalni pritezni moment 50 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 40
Širina ključa 19 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308635 40
EAN / GTIN 4045197644480

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

  • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
  • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
  • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

Odgovara:

FADAL, slično ISO 7388, produljeno za 3 mm.

Napomena:

Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
Zabrtvljeno − s O-prstenom.
Nije pronađen odgovarajući zatezni ključ.