{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Navoj M | M12×109 | |
Prihvat | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ drške d | 25 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ rupe D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Ukupna duljina | 170 mm | |
Korisna duljina L1 | 109 mm | |
L2 | 67 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
Broj artikla | 301325 M12X109 |