{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Stezni raspon | 2 mm - 16 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 70 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Vanjski ⌀ D | 43 mm | |
Rezervna stezna matica br. 309670 | 2 - 16 | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 40 / 42 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 300760 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197145321 |