ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stezna glava MicroClamp cilindrična, L = 160, tip: 0,2-3

Artikl br.: 302408 0,2-3

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 18000 min-1
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 18000 min-1
Strategija rezanja HSC
Tolerancija drške h6
⌀ drške d 16 mm
Stezni raspon ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Vanjski ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Rezervni stezni ključ 627425 2
Vrsta proizvoda Mikrobušaća glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302408 0,2-3
Broj proizvođača 302408 0,2-3

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smijer vrtnje.
  • Koncentričnost ≤ 0,005 mm.
  • Prenosivi okretni moment 7 Nm.
  • Dopušten broj okretaja 60000 1/min.
  • Bočno stezanje.
  • Dozvoljeni moment stezanja 2 Nm.
  • Raspon stezanja 0,2 − 3,4 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu