ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

MicroClamp stezna glava 0,2-3

Artikl br.: 308388 0,2-3
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: E
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HSK-E 32 A = 46
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Vanjski ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Rezervni stezni ključ 627425 2
Vrsta proizvoda Mikrobušaća glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308388 0,2-3

Opis

Izvedba:

  • Za desni i lijevi smijer vrtnje.
  • Koncentričnost < 0,01 mm.
  • Prenosivi okretni moment 7 Nm.
  • Dopušten broj okretaja: 60000 okretaja/min.
  • Dozvoljeni pritezni moment 2 Nm.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ s T ručicom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880.