{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
prikladno za strmi konus | 40 | |
norma steznog vijka | MAS 403 | |
⌀ vijenca D | 23 mm | |
⌀ glave d1 | 15 mm | |
Ukupna duljina | 57,15 mm | |
L1 | 32 mm | |
Navoj M | M16 | |
maksimalni pritezni moment | 50 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 | |
Širina ključa | 19 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308802 40 | |
EAN / GTIN | 4045197644602 |