ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Hidraulička stezna glava dugačka, tanka HSK-A 63 A = 150

Artikl br.: 307522
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Opis

Izvedba:

  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

  • Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.
WTE granični vijci za izravno stezanje odn. pri uporabi redukcijskih tuljaca dostupni na upit.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu