{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Prihvat | BT 50 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna ER matica | 16 | |
ER stezni ključ | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302820 16 | |
Broj proizvođača | 506.02.10.70 |