Stezna glava za ER čahure oblik ADB BT 40 kratko

Artikl br.: 302760
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
60 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 20000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.
Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 oblik A i oblik B.

Opseg isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309745 ili br. 613300.
Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.