Stezna glava za ER čahure HSK-F 63 A = 100

Artikl br.: 305391
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
70 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Oblik: F
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).
  • Obrađene HSK funkcionalne površine.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680309720.

Napomena:

Bez navoja za cijev za rashladno sredstvo.
Bez rupe za RFID/Baluff čip.