Stezna glava za ER čahure oblik ADB SK 50 A = 100

Artikl br.: 300570
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
96 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. S otvorom za Balluff/RFID čip.
GARANT −
  • Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min-1
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Precizna stezna matica GARANT, izbalansirana (G2,5 / 25000min−1) i obložena, visoka stezna sila uz neznatno trošenje.
  • Centralni provrt.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 − 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625309645 (za br. 309615).