{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | PSC 63 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 26623-1 | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 308522 16 | |
EAN / GTIN | 4045197471642 | |
Broj proizvođača | 308522 16 |