Držač alata za osnovnu napravu Tool Boy PSC, za veličine prihvata: 40

Artikl br.: 358625 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličine prihvata Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za veličine prihvat 40 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 358625 40
EAN / GTIN 2050001668059
Broj proizvođača P400136

Opis

Izvedba:

  • Aluminijsko kućište.
  • Izmjenjivi zahvati alata

Karakteristika:
  • Prihvat alata 8×45°, s indeksiranjem.
  • Montaža bez utegnuća, odnosno bez oštećenja konusa.

Oznaka:

Svi adapteri s priteznom napravom.

Prednost:

Montaža bez utegnuća – bez oštećenja konusa.

Odgovara:

Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 i ANSI.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu