• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike PSC 63

Artikl br.: 334660
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
5 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
  • Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.

Upotreba:

  • Izrada kalibriranih navoja.
  • Za desni i lijevi navoj.
  • Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420335660.
Nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 − M33 dostupna na upit.
  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.