{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Područje reza navoja | M6 – M20 | |
Prihvat | MK4 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 12,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 12,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 55 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 31 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334646 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197606822 |