ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kutija za pohranu

Artikl br.: 096920

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnja duljina 236 mm
Unutarnja širina 125 mm
Unutarnja visina, 225 mm
Boja crna
Veličina kutije za pohranu Midi
Vrsta proizvoda Pohrana štitnika za oči

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096920
Broj proizvođača 4217200

Opis

Izvedba:

Kutija za pohranu od čvrste ABS plastike služi za čuvanje osobne radne zaštitne opreme na sigurnom i čistom. Postoji mogućnost pričvršćivanja na zid. Tako osobnu zaštitnu opremu uvijek možete čuvati ondje gdje je potrebna. Kutiju nije moguće zaključati.

Upotreba:

Za pohranu opreme za zaštitu na radu kao npr. zaštitnih naočala, maski za zaštitu od sitne prašine, zaštite sluha ili ruku. Uključujući četiri samoljepljiva znaka upozorenja za individualnu identifikaciju.