ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Zaštitne naočale za varioce 5

Artikl br.: 096824 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka stakla 5 W 1 S
UV-zaštita UV400
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Stupanj zaštite IR-filtar 5
Vrsta proizvoda Naočale za zavarivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096824 5

Opis

Izvedba:

Lagane zaštitne naočale s neizobličenim vidnim poljem i dobrom prilagodbom obliku lica. Dobro prekrivanje obrva i obraza. Zelena stakla su s unutarnje strane zaštićena od zamagljivanja, a s vanjske strane otporna na ogrebotine . Minimalizirano oštećenje od iskrenja.Ne sadrži metale.

Standard:

EN 166; EN 169