Set jednokratnih rukavica Dermatril P 743

Artikl br.: 094725
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
1.521 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • elektrostatsko svojstvo: 0,2 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Set jednokratnih rukavica u kutiji. Kategorija III. Bez pudera.
Dermatril P 743. Povećana kemijska i mehanička otpornost na 094730 (740). Na taj način se rukavica dulje može koristiti te pruža zaštitu od širokog spektra opasnih tvari. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. Ne sadrže lateks. S produljenim dijelom rukavice. AQL 0,65 (EN 374-2).
S hrapavim vrhovima prstiju.

Standard:

EN 374; EN 455
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu