{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Ozubljenje | combi | |
Kut nagiba | 10 stupanj | |
širina | 41 mm | |
Debljina | 1,3 mm | |
Duljina | 5.800 mm | |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
Broj artikla | 173876 2/3H | |
EAN / GTIN | 2050001710253 | |
Broj proizvođača | 17290411302300-05800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List tračne pile 41×5800, Zubi po colu: 2/3H
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 41 mm | 41 mm |
Duljina | 5.800 mm | 5.800 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut nagiba | 10 stupanj | 10 stupanj |
Debljina | 1,3 mm | 1,3 mm |
Ozubljenje | combi | combi |
Vrsta proizvoda | Metalni list pile | Metalni list pile |