List tračne pile 20×2375, Zubi po colu: 5/8

Artikl br.: 173560 5/8
(16,28 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Zubi po colu Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Ozubljenje: combi
  • Kut nagiba: 0

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS Co 8
Ozubljenje combi
Kut nagiba 0 stupanj
širina 20 mm
Debljina 0,9 mm
Duljina 2.375 mm
Vrsta proizvoda Metalni list pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 173560 5/8
EAN / GTIN 4045197253842
Broj proizvođača 17280200905800-02375

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Čelik < 500 N/mm²
P
85
Čelik < 750 N/mm²
P
65
Čelik < 900 N/mm²
P
55
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
Čelik < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visokoučinkoviti bimetalni list tračne pile s vrhovima zubaca od legiranog brzoreznog čelika (HSS, 67-69 HRC) M42 i nosivom trakom od visokolegiranog čelika za opruge.

Upotreba:

Kombinirano ozubljenje 0° − s vrlo malo vibracija, za veliko područje primjene (za cijevi i profile, pune komade do najviše 70 mm).
Kombinirano ozubljenje 10° − univerzalno za veliko područje presjeka (za puni materijal od 50 mm).
Normalno ozubljenje 0° − za male do srednje presjeke do maks. 70 mm zahvatne duljine.
Normalno ozubljenje 10° − za veće presjeke, zahvatne duljine od 50 mm.

Napomena:

Umetanje novog lista: Vidi GARANT strojarski priručnik br. 110010 i stranicu s informacijama.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


List tračne pile 20×2375, Zubi po colu: 5/8

List tračne pile 20×2375, Zubi po colu: 5/8

na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
38,67 €
(16,28 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
33,84 €
(14,25 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
širina 20 mm 20 mm
Duljina 2.375 mm 2.375 mm
Rezni materijal HSS Co 8 HSS Co 8
Kut nagiba 0 stupanj 0 stupanj
Debljina 0,9 mm 0,9 mm
Ozubljenje combi combi
Vrsta proizvoda Metalni list pile Metalni list pile

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu