List kružne pile fini, ⌀×debljina: 225X2/Kmm

Artikl br.: 177000 225X2/K
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×debljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

225 mm
Debljina 2 mm
Rezni materijal HSS
⌀ bušenja 32 mm
Broj zubi Z 180
Podjela t 4 mm
Broj priteznih rupa 2
⌀ priteznih rupa 8 mm
⌀ priteznih rupa polukrug 45 mm
prikladno za pilu Eisele
Unutarnje hlađenje ne
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 177000 225X2/K
EAN / GTIN 4045197244895

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
800
Aluminij > 10% Si
N
600
Čelik < 500 N/mm²
P
37
Čelik < 750 N/mm²
P
22
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Njemački proizvod vrhunske kvalitete. Precizno ozubljenje i najfinije brušene bočne plohe. Značajno produživanje vijeka trajanja i zaštita od navarivanja materijala zahvaljujući nitriranoj površini.

Upotreba:

Na strojevima s malim brzinama (otprilike 50 O/min).

Napomena:

  • Za nehrđajuće čelike (npr. V2A) posebno obratiti pozornost na ispravnu brzinu rezanja i podmazivanje (vidi podatke u priručniku ostrojnojobradi, br. 110020).
  • Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost razmjerno su bolje nego one dopuštene prema normi DIN 1840, u nekim situacijama i do 50 %.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


List kružne pile fini, ⌀×debljina: 225X2/Kmm

List kružne pile fini, ⌀×debljina: 225X2/Kmm

na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
72,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
225 mm 225 mm
Unutarnje hlađenje ne ne
Rezni materijal HSS HSS
Podjela t 4 mm 4 mm
Broj zubi Z 180 180
Broj priteznih rupa 2 2; 2; 4
⌀ priteznih rupa polukrug 45 mm 45; 63; 50 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu