Upuštač oblik C 60° TiAlN

Artikl br.: 150845
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
224 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 334
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Žlijebovi su brušeni iz punog komada. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni što olakšava strojnu obradu. Time se omogućava lagana izrada dubokih upusta te skidanje srha bez vibriranja alata.

Upotreba:

Za upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.
Osobito prikladno za upuštanje na osnovnim rupama i za upuštanje u izradi alata i uređaja.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu