{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 4,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,3 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150175 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085689 | |
Broj proizvođača | 150175 4,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 4,3mm
na zahtjev
Na zalihi
339 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
453 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
13,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |