{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,06 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plavo | |
⌀ prethodnog bušenja | 2,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150383 12,4 | |
Broj proizvođača | 150383 12,4 |