VHM vretenasto glodalo HPC TiAlN

Artikl br.: 203212
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
389 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Širina zahvata ae kod glodanja: 0,05×D kod trimanja
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo 70:
posebni VHM-materijal iznimno velike vlačne čvrstoće
i istovremeno iznimne otpornosti na trošenje za optimalnu pouzdanost procesa. Novorazvijena, nanokristalična High-Tech prevlaka za tvrdo glodanje do 70 HRC. Idealan za dugoročno korištenje u izradi alata i kalupa.
Veličina 2 − 5: Kut nagiba α = 15°.
Tolerancija:
  • veličina nazivnog ⌀: DC ≤ vel. 12: 0 / −0,02 mm;
  • veličina nazivnog ⌀: DC od vel. 16: 0 / −0,03 mm.

Upotreba:

Zahvaljujući specijalnoj čvrstoj geometriji optimalno primjenjiv u kaljenim materijalima od 60 HRC do 70 HRC.
Za obodno glodanje kao završno glodanje.
(Čeoni rez pri malim dubinama rezanja.)

Napomena:

Za materijale >65 HRC: ae = 0,02×D.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu