VHM vretenasto glodalo HPC TiAlN

Artikl br.: 203009
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
276 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Svojstvo kuta spirale: Nejednak
  • Podjela oštrica: nejednako

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Posebno za nehrđajuće čelike poput duplex čelika i primjenu kod odrezivanja velikog volumena materijala.
Kutni rezni rub: vel. 4 = 0,07mm; vel. 5 − 8 = 0,12 mm; vel. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ vel. 20 = 0,3 mm
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu