VHM kuglasto glodalo, TiAlN, ⌀ h10 DC: 3mm

Artikl br.: 207155 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h10 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h10
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Polumjer R 1,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,011 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,013 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207155 3
EAN / GTIN 4045197126535
Broj proizvođača 207155 3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
Čelik < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu