VHM kuglasto glodalo HPC TiAlN

Artikl br.: 207477
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
319 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija i prevlaka za obradu čelika otpornog na koroziju i kiselinu. 4 čeone oštrice do sredine glodala. Stoga se može koristiti kao glodalo za utore s 4 žlijeba kod svih dubina rezanja.
Tolerancija: kontura radijusa = ±0,005 mm.

Napomena:

Dostupna nova generacija! Zamjenski proizvod je br. 207473.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu