Izvedba:
GARANT Diabolo 70:
Posebni VHM supstrat s izuzetno velikom otpornosti na lomljenjeA istovremeno odlična otpornost na trošenje za optimalnu sigurnost procesa.
Novorazvijena,
nanokristalična High-Tech prevlaka za tvrdo glodanje do 70 HRC. Najprikladnije
za dugoročno korištenje u alatničarstvu i kaluparstvu.
Veličina 1 − 5:
Kut nagiba α = 15°.
Tolerancije:
- radijus oštrice: kontura radijusa ±0,005 mm..
Upotreba:
Zahvaljujući specijalnoj čvrstoj geometriji optimalno primjenjiv u kaljenim materijalima od 60 HRC do 70 HRC.