• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

VHM torusno glodalo HPC ZOX

Artikl br.: 206260
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
87 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Svojstvo kuta spirale: Nejednak

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S jakom jezgrom, posebnim lomačima za odvojene čestice i dubokim poliranim žljebovima
Nova generacija visokoučinkovitih glodala u području HPC obrade.

Upotreba:

Specijalno za obradu pri velikim brzinama u izradi kalupa i alata.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA! Preporučeni zamjenski proizvod je br. 206255.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu