ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB TiAlN

Artikl br.: 206358
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Svojstvo kuta spirale: Nejednak

Opis

Izvedba:

Posebna prevlaka za dugi vijek trajanja i veći volumen rezanja.
S kvalitetom balansiranja G 2,5.
Za glodanje legura na bazi nikla, sa spiralom 35°.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu