ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM glodalo za trapezne utore, oblik C 60° TiAlN

Artikl br.: 208037
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 1833
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Smjer ispostave: vodoravno
  • Drška: DIN 6535 HB

Opis

Izvedba:

Tolerancija kuta ± 8

Napomena:

Za glodanje trapeznih utora u izradi alata i strojogradnji.
Sve do punog zahvata glodala i obratka fz održavajte na 50%.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu