ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

VHM glodalo za Woodruff utore, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Artikl br.: 208025 10,5X2

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil glodanja: križno ozubljen
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 10,5 mm
Duljina rezne oštrice l 1 2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 850 D/F
Profil glodanja križno ozubljen
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Smjer ispostave vodoravno
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje ne
Za Woodruff utore DIN 6888 2,0×3,7 mm
Oslobađanje ⌀ D1 4 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208025 10,5X2
Broj proizvođača 208025 10,5X2

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
67
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
63
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za obodno glodanje i izradu utora, križno ozubljeno. Bokovi zubi su brušeni stoga se glodalo ne može zaglaviti u izratku.

Napomena:

Za glodanje Woodruff utora prema DIN-u6888 ili za glodanje plitkih utora.
Puni utor: fz za ap = 0,25×D.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu