VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, bez prevlake, ⌀ DC h7: 0,5mm

Artikl br.: 122100 0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 0,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 118 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 2,3 mm
Kut spirale 30 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 3 mm
Ukupna duljina L 20 mm
⌀ drške Ds 0,5 mm
Tolerancija drške h7
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,01 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122100 0,5
EAN / GTIN 4045197039064
Broj proizvođača 122100 0,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
140
Čelik < 500 N/mm²
P
70
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Slično kao DIN 6539 (ekstra kratko).
S jednakim nazivnim promjerom i ⌀ drške.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Stezanje u steznoj glavi art. 341050 s dijamantno prevučenim steznim čeljustima.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 0,5mm

VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, bez prevlake, ⌀ DC h7: 0,5mm

na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
587 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina L 20 mm 38 mm 20 mm 20 mm
Standard DIN 6539 Norma proizvođača DIN 6539 DIN 6539
Tolerancija drške h7 h6 h7 h7
Tolerancija nazivnog ⌀ h7 0 / 0,004 h7 h7
Tip N N N N
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 3 mm 7 mm 3 mm 3 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,01 mm/okr 0,02 mm/okr 0,01 mm/okr 0,01 mm/okr

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu