VHM svrdlo za višesmjerna vlakna DIN 6535 HA Dijamant

Artikl br.: 122512
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
30 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 5×D
  • Kut vrha: 90
  • Drška: DIN 6535 HA

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp3 najnovije generacije, za sigurni proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. S oštrim kutom od 90° i specijalnom geometrijom kako bi se izbjeglo raslojavanje.
S vodećom fazom za anizotropne materijale s višesmjernom orijentacijom vlakana.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Isporučivo u dimenzijama 1/100 u skladu s tablicom.
Obratite pažnju na minimalne količine za narudžbu za konfigurabilne veličine:
Područje ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 komada
Područje ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 komada
Područje ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 komada
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu