ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

VHM svrdlo IK jednosmjerno DIN 6535 HA, Dijamant, ⌀ DC m7: 6,1-7,9mm

Artikl br.: 122534 6,1-7,9

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 5×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Kut vrha: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6,01 mm - 7,99 mm
Prevlaka Dijamant
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 5×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Kut vrha 90 stupanj
Drška DIN 6535 HA
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Područje ⌀ (1/100 dimenzije) može se konfigurirati 6,01 mm - 7,99 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 53 mm
Ukupna duljina L 91 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u GFK CFK-u 0,11 mm/okr
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crna
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122534 6,1-7,9
Broj proizvođača 122534 6,1-7,9

Tablica aplikacija

PMMA akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hibridi
N
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S dijamantnom prevlakom sp3 najnovije generacije, za sigurni proces obrade vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita. S oštrim kutom od 90° i specijalnom geometrijom kako bi se izbjeglo raslojavanje.
Zahvaljujući dvostrukoj reznoj oštrici pri optimalnim uvjetima primjene moguće je proizvesti visokoprecizne rupe (cilindričnost < 15 µm i do osnovnog stupnja tolerancije IT 7). Manje razvijanje topline zahvaljujući unutarnjem hlađenju dozvoljava veće brzine i posmake.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Isporučivo u dimenzijama 1/100 u skladu s tablicom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu