VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA H7 TiAlN

Artikl br.: 122790
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
147 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 6×D
  • Kut vrha: 140
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Bušenje i razvrtanje u jednoj operaciji. Jaka jezgra i posebna geometrija vrha − zahvaljujući tome poprečna rezna oštrica ima veliku točnost centriranja. Izuzetno velika preciznost poravnanja zahvaljujući 4 vodeće faze.

Prednost:

Bez dodatnog razvrtavanja može se proizvesti rupa s dosjedom H7.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122790 + 129100HB .
Izvedba HE: naručuje se s br. 122790 + 129100HE.
Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
VHM-HPC svrdlo za bušenje dosjeda za obradu aluminija isporučivo na upit.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu