VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB DLC

Artikl br.: 122608
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
81 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 6×D
  • Tip: W
  • Kut vrha: 140
  • Drška: DIN 6535 HB s h6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Spiralnog utora, sa 6 vodećih skošenja i internim rashladnim kanalima.
Visokoučinkovito pilotno svrdlo nove generacije za područje HPC-a.
Sa 140° vršnim kutom i posebnom tolerancijom oštrice p6 za optimalnu izradu pilotne rupe. Visoka točnost poravnanja i zaobljenje pilotne rupe.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za bušenje dubokih rupa od 16×D preporučuje se prethodna izrada pilot rupe, a obvezna je za bušenje dubokih rupa od 20×D do 30×D. Korištenje pilotne rupe uvijek povećava sigurnost procesa bušenja.
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
    ⌀ DC p6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu