Držač ureznika, stezni raspon □: 0-1mm

Artikl br.: 149160 0-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
986 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni raspon □ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon □ 0 mm - 1 mm
Ukupna duljina 74 mm
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 149160 0-1
EAN / GTIN 4045197196019
Broj proizvođača 149160 0-1

Opis

Izvedba:

Narovašena ručka od mjedi, niklana.
S jednom steznom čahurom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu