Garnitura krunskih svrdla HM

Artikl br.: 118824
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HM
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118824
EAN / GTIN 4045197515025

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
75
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
45
Čelik < 900 N/mm²
P
35
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Opseg isporuke:

1 izbacivač, kutija.
Garnitura s po 1 HM krunskim svrdlom br. 118780 vel. 14/16/18/20/22/26 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi