ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Glodalo za navoje s drškom 1/8-27

Artikl br.: 139730 1/8-27
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Omjer upuštača: 1:16

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 1/8-27 NPT
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja NPT
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Standard ANSI B 1.20.1
Omjer upuštača 1:16
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja kod slijepe rupe; za prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Nagib navoja 0,941 mm
Navoji po colu 27
Nazivni ⌀ DC 8,16 mm
Duljina drške Ls 45 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 12 mm
⌀ D1 11,1 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje Lc 10,4
Broj zubi Z 3
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 0,04 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
⌀ bušenja 8,16 mm
Dubina navoja 6 mm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139730 1/8-27

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
170
Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje precizni unutarnji navoj, (uz uvjet sigurnog stezanja).
S upuštačem za upuštanje pod kutem od 90°.

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Upotreba:

Za konusni cijevni navoj (NPT), prema ANSI B1.20.1, za navoje sa sredstvom za brtvljenje.