Strojni ureznik HSS-E-PM TiAlN

Artikl br.: 138100
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
84 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Norma navoja: ANSI B 1.20.1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za visoke performanse pri upotrebi. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Upotreba:

Za konusni cijevni navoj (NPT) prema ANSI B1.20.1, za navoje sa sredstvom za brtvljenje. Obratiti pozornost na zadanu najmanju dubinu za osnovnu rupu (vidi tablicu).

Preporuka:

Kod TOOLOX i HARDOX materijala, preporučujemo da ⌀ osnovnih rupa bušite 0,05 do 0,3mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).
⌀ osnovne rupe A:
Izbušite osnovnu rupu bez upotrebe razvrtača.
⌀ osnovne rupe B:

Izbušite osnovnu rupu, a zatim razvrtite konusnim razvrtačem 1:16 (pogledajte br. 162650). Zatim se kontrolnikom Dmaks. (pogledajte tablicu) s čeone strane može provjeriti ⌀ konusnog provrta. Priprema osnovne rupe u skladu s varijantom B nudi najsigurniji postupak urezivanja navoja.
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
    NPT Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu