ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Strojni ureznik HSSE-PM oblik BDIN 376 6HX TiCN

Artikl br.: 132722
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Norma navoja: DIN 13
  • Oblik rezanja: B
  • Drška: Cilindrična drška s h9
  • Unutarnje hlađenje: ne

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.
Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje,
ali bez žljebova za odvojene čestice.
Sve veličine: drška prema DIN 376 (= sužen ⌀ drške); zbog čega je prikladan za veće dubine primjene.
Polje tolerancije: ISO2X/6HX.

Prednost:

Izuzetno stabilan, optimalno vlastito vođenje.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvodi su 132721-132724.