ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Strojni ureznik HSS-E oblik E, TiN, G: G1/8

Artikl br.: 137800 G1/8

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: E

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja G1/8
Prevlaka TiN
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 5156
Oblik rezanja E
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,907 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 9,73 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 7 mm
4-kutna drška □ 5,5 mm
⌀ osnovne rupe 8,8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 19,46 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137800 G1/8
Broj proizvođača 137800 G1/8

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
16
Čelik < 500 N/mm²
P
20
Čelik < 750 N/mm²
P
19
Čelik < 900 N/mm²
P
19
Čelik < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Površina velike tvrdoće sloja. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (spojevi koji ne zabrtvljuju u navoju).

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 137805.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu