ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kutna brusilica 72217360

Artikl br.: 077102 72217360

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača WSG 8-115
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 800 W
Raspon broja okretaja 11.000 min-1
maksimalne vibracije prema EN 5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 115 mm
maksimalna dubina razdvajanja 34 mm
Težina 2 kg
Blokada pokretanja da
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077102 72217360
Broj proizvođača 72217360000

Opis

Izvedba:

Lagana i snažna jednoručna kutna brusilica 115 mm in kompaktne, praktične konstrukcije, glava mjenjača rotira se u koracima od 90°, brzo podešavanje zaštitnog pokrova, brusni navoj vretena M14.
Robusni 800 W motor, glava mjenjača od punog metala, blokada vretena, zaštita od ponovnog pokretanja.

Opseg isporuke:

Uključujući zaštitni pokrov, stezaljke i dodatnu dršku.