Kutna brusilica GWS 30-230PB

Artikl br.: 077153 30-230PB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GWS 30-230 PB
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 230 V
Prihvat snaga 2.800 W
maksimalan broj okretaja 6.500 min-1
Priključni navoj M14
maksimalne vibracije prema EN 5 m/s2
maksimalni ⌀ diska 230 mm
maksimalna dubina razdvajanja 59 mm
Težina 5,9 kg
Duljina 524 mm
širina 334 mm
Visina 139 mm
Duljina kabela 4 m
Sigurnosni sklop da
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Posebnost Sustav kočenja; PROtection perkidač
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077153 30-230PB
EAN / GTIN 4059952609102
Broj proizvođača 06018G1100

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica od 230 mm:
  • Snažni motor sa sustavom Constant-Electronic, mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.
  • Visoki stupanj zaštite korisnika zahvaljujući antivibracijskoj dršci i dodatnoj dršci, sustavu KickBack Stop i zaštiti od ponovnog pokretanja.
  • Rotacijska ručica sa stremenom za optimalno brušenje i odvajanje.
  • SDS-brzostezna matica i blokada vretena.

Prednost:

Manje prekida rada zbog održavanja
  • Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i motoru bez četkica od 2800 W.

Visoka zaštita i udobnost pri primjeni
  • Koиi.
  • Kontrola za izbacivanje.
  • Ponovo pokrenite zaštitu.
  • Mekani zalet.
  • Prilagodljiva zaštitna napa bez alata.
  • Bočna ručka koja sprječava vibracije.
LED prikaz:
Pomaže korisniku u optimizaciji načina rada s LED zaslonom.

Strujni kabel:
kabel duljine 4 metra jamči udobnost na gradilištu.

Tehnologija uklanjanja vibracija:
Sustav za blokiranje vibracija postiže najniže razine vibracija u segmentu proizvoda i omogućuje rad bez umora.

Zaštitni prekidač:
Deaktivacija alata odmah nakon otpuštanja prekidača.


Opseg isporuke:

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu.
Uključuje SDS-brzosteznu maticu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema