{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | AFMT 12 QSL | |
Prihvat za alat | StarlockPlus, Starlock | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Napon baterije | 12 V | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 12 V | |
Broj vibracija | 11.000 min-1 - 18.000 min-1 | |
Kut vibracije | 3,2 stupanj | |
Dimenzije brusne ploče od kutova | 80 mm | |
Težina | 1,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Oscilatori |
Broj artikla | 077825 71292561 | |
Broj proizvođača | 71292561000 |