{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
za profil nazubljenog kotačića | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Širina drške | 8 mm | |
Visina drške | 8 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 15 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 4 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 4 mm | |
Radno područje | 3 mm - 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290035 8 | |
Broj proizvođača | 31000684 |